小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ 単3×1本電池式モデル 単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)使用 エネループ エボルタ使用可能 単3アルカリ電池×1本使用で120の出力 4時間の連続点灯が可能 ヘッド部ツイストでON/OFF テスト用電池付属 1m落下耐久とIPX4の防滴対応
小型軽量で使いやすい。強烈に明るい訳ではないが、天井裏とか、家具の隙間とかを見るのには充分。要は使いわけで、本当に携帯用のトーチとしては合格かな。
コンパクトで使いやすい。単3電池というのがまたいいです。