NSK6RMP エビローレットナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-RMP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 65399164

 

NSK6RMP エビローレットナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-RMP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 65399164
NSK6RMP エビローレットナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-RMP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 65399164
NSK6RMP エビローレットナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-RMP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 65399164
NSK6RMP エビローレットナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-RMP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 65399164
NSK6RMP エビローレットナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-RMP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 65399164

エビローレットナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-RMP)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(25個)
全長(mm)15
内容量1パック(25個)注文コード65399164品番NSK6RMP
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。
ローレット部が母材に食いついて安定した強度を得られ、軟質母材に適しています。
胴部に入ったローレットがかしめリブ形成のガイドとなり、母材をガッチリグリップすることで供回りを防ぎます。
フランジ(ツバ)が小さく薄いためナットの取り付け部(フランジ)の母材表面からの出っ張りが小さく、目立ちにくく設置できます。
必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。
丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。

用途
車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。
エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。
薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
全長(mm)15かしめ可能板厚(mm)1.0~3.5下穴径(Φmm)9.1適合ねじM6×1.0ナット外径(Φmm)9フランジ厚(mm)0.5フランジ径(Φmm)10トルク(N・m)強度:17.6剪断強度(kN)ねじ山:19.6アズワン品番65-2063-25
注意
※施工条件をよく考慮してご使用ください。
※作業前に必ず、工具(ナッター)の取扱説明書をよくお読みください。
※軟質材や板厚が薄い母材でご使用の場合は、強度が出ない可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65399146
2024-01-04
用途: 間仕切り内のサポート部材の加工
建設業・工事業

手軽に作業出来て、値段も手ごろだし丈夫だし良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4017:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする