PH-271K-EC-KA ECプレート付丸型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 65399295 PH-271K-EC-KA ECプレート付丸型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 65399295

ECプレート付丸型平面ハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65399295 品番 PH-271K-EC-KA
参考基準価格(税別)¥3,270 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

・左右兼用型です。
・PH-75K/PH-75(取扱中止製品) とパネルカットに互換性があるため、扉の再製作なしでハンドルの取り換えができます。
・施錠・解錠位置が分かりやすいクリック感があります。
・防塵シャッター付きです。

用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー 付属品鍵 2 本 , M4 ナット 2 個 仕様ECプレート付 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) タイプ同一 仕上梨地クロームメッキ(Ep-Zn/Cr)+ ヘアーライン 取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)〜2.3 使用例点検口扉 , スチールドア , ガスチャンバー RoHS指令(10物質対応)対応 【同一鍵番号】No.G200 自重(g)252
注意
※止金は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする