ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ハンドル・取っ手・グリップ
ジョー・プリンス竹下の ハンドル、取手
ジョー・プリンス竹下の 平面ハンドル
EC プレート付き丸型平面ハンドル 違い
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65399304
品番
PH-271K-EC-KD
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
PH-75Kとパネルカットに互換性があるため、扉の再製作なしでハンドルの取り換えができます。
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
タイプ
鍵付 違い
仕上
梨地クロームメッキ(Ep-Zn/Cr)+ ヘアーライン
取付板厚(mm)
(最大)2.3
鍵違い数
300通り
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※鍵違いです。