リサイクルインク エプソン対応 マグカップ互換

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65399539 品番 ECI-EMUG-Y
販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

EPSON(エプソン)用 マグカップシリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20〜30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

仕様エコマーク:取得 適合EW-052A / EW-452A 種別リサイクル イエロー エコマーク認定認定 適合機種メーカーエプソン メーカー純正品番MUG-Y インク染料 純正品番MUG-Y RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号21 142 005
注意
※非純正品の注意が表示されることがございます。手順に沿って操作いただくことで問題なくご使用いただけます。
※操作手順に関しましては、エコリカHPをご覧ください。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65399548
2025-12-14
用途:
プリンタインク
サービス業

他社汎用品は、やはり不具合ありました。
よって、やっぱり詰め替えインクは、エコリカが無難です。

2025-08-27
用途:
書類印刷

リサイクルインクは昔はプリンタ側で認識されなかったり、インク詰まりを起こしたり、トラブルが多かったように思いますが、最近のエコリカは品質が安定してきたせいか、全く問題なく使用できています。

2025-01-23
用途:
printer ink
白樺工房 様 (教育・研究機関)

とくに 取り立ててコメント無し。安くてけっこうです。

対象商品:
65399505
2025-01-10
用途:
年賀状
卸売・小売業

他、大手ecサイトの安い商品とは違い信頼性が有ります。(他はすぐインク詰まりが発生)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする