富士倉
富士倉の 作業灯
富士倉の 投光器
富士倉の クランプ式投光器
プロ仕様AC式投光器
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65399627
品番
SVA-45W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!
明るさ(Lm)
4300
消費電力(W)
45
電球の種類
LED
芯数
3
電源コード(m)
3
使用場所
屋外
質量(kg)
1.6
電圧(V)
AC100V(50/60Hz)
色温度(K)
5500〜6000
電源タイプ
電源コード式
サイズ(mm)
214×86×146
アズワン品番
64-9675-52
防水保護等級
IP65
耐雷サージ
1000V対応
電源ケーブル
3芯アース防雨式
注意
※水中用照明ではありません。