富士倉
富士倉の 作業灯
富士倉の 投光器
富士倉の クランプ式投光器
プロ仕様AC式投光器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65399636
品番
SVB-35W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
質量(kg)
1.55
消費電力(W)
35
色温度(K)
5500〜6000
充電電流(A)
12V/2
充電時間(時間)
4
電源タイプ
充電式
バッテリー容量(mAh)
3000×6個
サイズ(mm)
214×86×146
使用場所
屋外
アズワン品番
64-9675-53
明るさ(Lm)
4000
防水保護等級
IP65
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
HIGH 5.5 / LOW 10