用途スマートフォンの充電や家電製品の電源に。
付属品専用AC充電器/取扱説明書&保証書
幅(mm)190
質量(kg)14.8
高さ(mm)242
使用温度範囲(℃)0〜40
奥行(mm)385
最大出力(W)2000
定格出力(W)1000
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン
充電時間(時間)約6.2
波形純正弦波
充電可能回数2000回以上
保管温度範囲(℃)-10〜40
アズワン品番64-9674-98
バッテリー容量(Wh)1036.8
入力ポートAC/ソーラー
出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521