HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 釘打
高圧 ばら釘打ち機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65401115
品番
NH125HD
参考基準価格(税別)
¥42,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
パワフルな打ち込みで作業はかどる!
手作業の3倍以上の速さ
(Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本)
ドリフトピン工法対応
小径用ネイルガイド・ソケット付属
握りやすい凹凸ハンドル
付属品
保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小系用)
質量(kg)
1.1
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
機体:307×124×82
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.76〜2.26[18〜23]
動力
形式:ピストン往復動式
能力(mm)
Φ大径用ネイルガイド:釘頭径Φ7.9〜Φ12.6、Φ小径用ネイルガイドΦ6.6〜Φ8.8
使用エアーホース内径(Φmm)
高圧エアホース(内径:Φ5以上・長さ:30m以内)
関連資料:
(0.5MB)