ばら釘打ち機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65401124 品番NH125AD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,200

パワフルな打ち込みで作業はかどる!
手作業の3倍以上の速さ
(Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本)
ドリフトピン工法対応
小径用ネイルガイド・ソケット付属
握りやすい凹凸ハンドル

付属品保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小系用) 質量(kg)1 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:245×124×82 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49〜0.78[5〜8] 動力形式:ピストン往復動式 能力(mm)Φ大径用ネイルガイド:釘頭径Φ7.9〜Φ12.6、Φ小径用ネイルガイドΦ6.6〜Φ8.8 使用エアーホース内径(Φmm)一般圧エアホース(内径:Φ8以上 長さ:30m以内)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65401124 NH125AD 65401115 NH125HD 高圧 ばら釘打ち機 HiKOKI(旧:日立工機) 高圧 ばら釘打ち機 HiKOKI(旧:日立工機) 1台 29,980 税込32,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする