名古屋製綱
名古屋製綱の 墜落制止用器具
名古屋製綱の 介錯ロープ
エステルスパンナビゲーション(R)ロープ 3色タイプ(介錯ロープ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
5
ロープ径(Φmm)
12
注文コード
65401133
品番
エステルスパンナビゲーションロープ3色タイプ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ロープ径・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
赤・黄・緑
長さ(m)
5
ロープ径(Φmm)
12
基本仕様
大型フック+赤色ロープ1.5m(危険)+黄色ロープ1.5m(注意)+緑色ロープ2m(作業区域)です。
寸法(Φmm×m)
12×5(赤1.5+黄1.5+緑2)