VESAスペーサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65401229 品番NB-VESA-SPACER-M4
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

モニター背面にくぼみや出っ張りがある場合に最適なスペーサーです。 VESA穴にスペーサーを取り付けることで凹凸等の干渉を避けることができます。 スペーサー対応ネジ規格はM4です。 スペーサー高さは15mmです。

付属品スペーサー×4本、取付用ネジM4 x 8mm×4本 質量(g)約25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横約6×約8×約22
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする