広洋物産
広洋物産の バス用品
広洋物産の バスタオル・フェイスタオル
反応染め カラーフェイスタオル平地付き
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(60枚)
注文コード
65401499
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
まとめ買い用お買い得タオル
用途
日用
種別
フェイスタオル
色
イエロー
混率(%)
綿100
縦(cm)
34
横(cm)
86
生地目付
約50g(160匁)