広洋物産
広洋物産の 洗車道具
広洋物産の 自動車用洗車クロス
広洋物産の 洗車用ぞうきん/タオル
反応染め 洗車タオル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
色
イエロー
注文コード
65401544
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
プロ仕様。高い吸水性と速乾性が特徴。
一般的なタオルと比べて3倍近いスピードで吸水します。
用途
洗車向け
色
イエロー
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約55(176匁)
縦(cm)
34
危険物の類別
非危険物
横(cm)
50