SMC
SMCの エアーガン・スプレーノズル
SMCの エアダスターガン関連商品
SMCの エアーガンノズル
省エア インパクトブローバルブ IBV Series エアオペレートタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65401710
品番
IBV11F
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
・高いピーク圧力で衝撃力増大。
・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減
ピーク圧力:2〜3倍以上
CO2空気消費量:93%削減
作業時間:97%削減
用途
エアブロー
仕様
パイロットポート:1/8
接続口径
IN:3/8、OUT:1/4
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.5
作動方式
エア式
ねじの種類
G
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
5〜50
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(1.95MB)
注意
※ノズル/チップガード別売り(IBG1-12シリーズ)