※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IBV10-5WA 省エア インパクトブローバルブ IBV Series 電磁弁搭載型 SMC 65401719 IBV10-5WA 省エア インパクトブローバルブ IBV Series 電磁弁搭載型 SMC 65401719

省エア インパクトブローバルブ IBV Series 電磁弁搭載型

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65401719 品番IBV10-5WA
参考基準価格(税別)¥17,270 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る

・高いピーク圧力で衝撃力増大。
・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減
ピーク圧力:2〜3倍以上
CO2空気消費量:93%削減
作業時間:97%削減

用途エアブロー 接続口径IN:3/8、OUT:1/4 リード線取出方法M8コネクタ、コネクタケーブルなし 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 定格電圧(V)DC24 作動方式電気式 ねじの種類Rc 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜50 RoHS指令(10物質対応)対応 リード線取出方向
関連資料:カタログ(1.95MB)
注意
※ノズル/チップガード別売り(IBG1-12シリーズ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする