DE-360 DEVOLG 天然ゴムタッチパネル手袋 DE-360 Weed 65401763

DE-360 DEVOLG 天然ゴムタッチパネル手袋 DE-360 Weed 65401763
DE-360 DEVOLG 天然ゴムタッチパネル手袋 DE-360 Weed 65401763
DE-360 DEVOLG 天然ゴムタッチパネル手袋 DE-360 Weed 65401763
DE-360 DEVOLG 天然ゴムタッチパネル手袋 DE-360 Weed 65401763
DE-360 DEVOLG 天然ゴムタッチパネル手袋 DE-360 Weed 65401763
DE-360 DEVOLG 天然ゴムタッチパネル手袋 DE-360 Weed 65401763

DEVOLG 天然ゴムタッチパネル手袋 DE-360

(2件のレビュー)
サイズM
全長(mm)240
内容量1双注文コード65401763品番DE-360
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

タッチパネルに対応した特殊な天然ゴムコーティングを施しております。手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどタッチパネルのスムーズな操作が可能です。天然ゴムは柔軟性に優れ、フィット感と強いグリップ力が特徴で、低温でも固くなりにくい素材です。通気性の良い背抜き加工でムレにくく作業が快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。

用途
運輸・物流業、土木建築業、機械加工業などグリップ力を必要とする作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適
材質コーティング:天然ゴム全長(mm)240レッドサイズM規格2131×(EN388:2016)入数(双)1機能タッチパネル対応、柔軟性、作業性、スマホ対応、タブレット対応材質(手袋)ポリエステルゲージ数13アズワン品番65-2514-55
注意
※アレルギー反応等により、体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。●※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。●※刃物や鋭利なものを使用する作業には、十分注意してください。●※回転体などに手が巻き込まれるおそれがある作業には使用しないでください。●※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。●※通気性がある手袋なので、液体がしみこみます。液体を扱う場合はご注意ください。●※保管する時には直射日光を避けてください。●※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。●※色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものと一緒に洗うのは避けてください。●※熱いものには触れないでください。

商品説明動画

Weed Grip Technology[特殊すべり止め加工]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-25
用途: 機械整備等
建設業・工事業

新品の状態で、iPhoneまったく操作出来ませんでした。

対象商品 : 65401763
2022-11-02
用途: 運搬及びタブレット操作
建設業・工事業

指が短く太い手には合わない様。指先が余り、タッチ操作がうまくいかない。ただのゴム手袋として使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする