OPTY 極薄ウレタンタッチパネル手袋 OP-1810

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズS 注文コード65401946 品番OP-1810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ4種類から選べます 他の種類を見る

18ゲージの薄手タイプで、タッチパネルに対応した特殊なポリウレタンコーティングを施しております。手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどタッチパネルのスムーズな操作が可能です。手のひらのコーティングには薄くて柔らかいポリウレタンを採用し、フィット感に優れ素手感覚でご使用いただける為、細かな作業に適しております。通気性の良い背抜きコーティングですので、長時間の作業でもムレにくく快適にご使用いただけます。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。

ネイビー サイズS 規格3121×(EN388:2016) 材質(手袋)ナイロン 材質コーティング:ポリウレタン ゲージ数18 特性精密作業、タッチパネル対応、薄手 入数(双)1 機能タッチパネル対応、スマホ対応、タブレット対応 用途半導体・精密機械業、製品検査・品質管理作業、自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業、農業など指先を使う精密な作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適
注意
※アレルギー反応等により、体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。●※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。●※刃物や鋭利なものを使用する作業には、十分注意してください。●※回転体などに手が巻き込まれるおそれがある作業には使用しないでください。●※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。●※通気性がある手袋なので、液体がしみこみます。液体を扱う場合はご注意ください。●※保管する時には直射日光を避けてください。●※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。●※色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものと一緒に洗うのは避けてください。●※熱いものには触れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-10
用途:
太刀魚釣り
コムシスシェアード株式会社 様 (その他業種)

コノシロ等の短冊切り身をタチウオ針に上手く付けられまた小型電動リールの微妙な操作も非常にGood!

対象商品:
65401964
2023-07-10
用途:
機械メンテナンス時

手袋自体は薄めですがスマホで撮影しながら作業できる為良いと思います。
追加購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
65401964
2023-01-06
用途:
機器メンテナンス作業 清掃 買い物
株式会社カキヌマメディカル 様 (医療・福祉・介護関連業)

軽くて伸びてしなやか 軽作業 手の保護に使用しています。
キーボードの操作はできますが、スマホタッチパネルの操作は少々難あり。

2人が参考にしています
対象商品:
65401946
2022-02-21
用途:
作業
その他業種

フィット感があってとても良かったがスマホが1日目で反応悪くなりました。
初期不良であればいいのですがリピートは考えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする