東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
DVヤリトリソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
150
呼び径(B)
6
呼び径(A)
150
材質
本体:PVC、パッキン:CR
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
CR
寸法d(mm)
166.3
注文コード
65401998
品番
DV ESL
参考基準価格(税別)
¥8,030
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質・寸法d
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ゴム輪の付いた伸縮ソケットです。
呼び径
150
用途
伸縮による配管の破損防止用の継手
材質
本体:PVC、パッキン:CR
形状
ソケット
材質(本体)
PVC
タイプ
DV
寸法L(mm)
350
寸法d(mm)
166.3
呼び径(B)
6
寸法D(mm)
165
寸法l(mm)
255
寸法Z(mm)
80
呼び径(A)
150
寸法D0(mm)
211
材質(パッキン)
CR
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材