東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
DV偏心インクリーザー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65402007
品番
DV SIN
参考基準価格(税別)
¥626
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
管径の切替が出来る偏芯継手です。
呼び径
75×50
用途
VPパイプ用の特殊継手
材質
PVC
形状
インクリーザー
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
13.1
寸法Z(mm)
25
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材