東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
DV偏心インクリーザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65402016
品番
DV SIN
参考基準価格(税別)
¥771
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
管径の切替が出来る偏芯継手です。
呼び径
100×50
用途
VPパイプ用の特殊継手
材質
PVC
形状
インクリーザー
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
23.9
寸法Z(mm)
30
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材