東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
偏芯ヤリトリソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65402059
品番
SES
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
段差のできない偏芯構造で、ヤリトリ配管が出来ます。
滑剤付きです。
呼び径
150
材質
本体:PVC、パッキン:EPDM
形状
ソケット
寸法L(mm)
350
寸法D(mm)
165
寸法C(mm)
5.75
寸法l(mm)
260
寸法Z(mm)
90
寸法L3(mm)
218
寸法d3(mm)
166
注意
※既設管路の補修や改修にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材