INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 洗面所・トイレ
INAX(LIXIL)の トイレ用品
INAX(LIXIL)の 便座
シャワートイレKS220タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65402068
品番
CW-KS220/BN8
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら
】
色
オフホワイト
操作パネル
壁リモコン型
温水貯蔵方式
貯湯式
取扱説明書:
(3.9MB)