INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 洗面所・トイレ
INAX(LIXIL)の トイレ用品
INAX(LIXIL)の 便座
INAX 温水洗浄便座 PASSO CW-EA21 手動ハンドル式(便フタなし)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
オフホワイト
注文コード
65402156
品番
CW-EA21-C/BN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥116,000
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら
】
仕様
便フタなし
形状
前丸
色
オフホワイト
取扱説明書:
施工説明書(2.4MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65402156
CW-EA21-C/BN8
66265677
CW-EA21A-C/BN8
INAX 温水洗浄便座 PASSO CW-EA21 手動ハンドル式(便フタなし)
INAX(LIXIL)
1個
¥
76,980
税込
¥
84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)