商品画像

CNX17001HT バイオ向けクイックカップリング アラム 65402200 CNX17001HT バイオ向けクイックカップリング アラム 65402200

バイオ向けクイックカップリング

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード65402200 品番CNX17001HT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

・オス、メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。
・直感的な3ステップの接続方法(画像参照)で作業者による誤接続のリスクを軽減。
・作業者の操作ミスを軽減する使いやすさで、性能や信頼性、安全面の懸念を軽減。
・「CPCクリック」という接続完了を音で知らせる仕組み。
・オートクレーブやガンマ線などの減菌に対応。

材質
本体:ポリカ-ボネートUSPクラスY,ADCF(ホワイト)
保護カバー:ポリプロピレンUSPクラスY,ADCF(青緑)
シール:シリコーンゴムプラチナ処理USPクラスVI,ADCF(透明)
保護膜:疎水性ポリエチルサルホンUSPクラスVI
滅菌
<ガンマ線> 最大50kGy
<オートクレーブ> 最高130℃で60分間
使用温度範囲(℃)1〜40 適合チューブ内径(Φmm)1.6 圧力(kPa)0.4MPa以下 Cv値0.04-0.27 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする