業務用ヤシノミ洗剤 洗たく用 1.2kg×3袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1.2kg×3箱) 注文コード65402236 品番51545
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

蛍光剤・漂白剤無配合の粉末洗剤!
洗浄成分ヤシノミ100%の植物性。「無香料・無着色」ガンコな汚れも植物性の洗浄力でしっかり落します。
地球にやさしい高い生分解性を実現。
1.2kg×3の小分け仕様で吸湿防止。

形状粉末 シリーズヤシノミ 液性弱アルカリ性 グリーンマーク認定 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする