キンカン虫よけスプレー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(200mL) 注文コード 65402245 品番 200ML
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

『キンカン 虫よけスプレーS』は、レジャーやスポーツ、庭いじりや畑仕事の時、肌にスプレーすることで虫さされを防ぎます。
保湿成分アロエエキス配合。パウダー入りなので、サラサラとした使い心地が特徴です。

成分【有効成分】ディート8g/200mL(原液中10%)、【その他の成分】トリオレイン酸ソルビタン、POE・ジメチコン共重合体、タルク、アロエエキス(2)、無水エタノール、香料、LPG 適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、サシバエ、アブ、ノミ、イエダニ、トコジラミ(ナンキンムシ)、マダニ、ヤマビルの忌避 利用場所屋外 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65402254
2024-07-19
用途:
ガソリンスタンド
株式会社井口油店 様 (卸売・小売業)

梅雨が明け、暑くなって来ると蚊がブンブン飛んでいます。外仕事なので、キンカン虫よけスプレーは必需品です。色々な虫よけスプレーを使いましたが、キンカンが一番効き目があります。

1人が参考にしています
2024-10-15
用途:
緑化清掃作業時の虫よけに
株式会社SRIビジネスアソシエイツ 様 (サービス業)

多種虫よけスプレーありますが、キンカンがいいですね!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする