高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の はくり工具
高速電機(富士製砥)の エアータガネ
ニードルコゲラ 2ΦX180mm仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65402279
品番
NBRY-1M2H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わり。コンプレッサー・コード類が不要
用途
鉄骨、造船、製缶、建設、その他作業全般
ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし・手摺り等の際部分のハツリ・溶接後のスラグ落とし・船舶のサビ・貝殻落とし
付属品
ニードル2ΦX180mm 13本、サイドハンドル1本、六角レンチ1本、スクリュープラグ 1本
仕様
使用ニードル:2Φ×180mm、六角軸(シャンク):6.35mm、推奨インパクトドライバーボルト数:14.4V以上
質量(g)
610
本体寸法(mm)
全長:310/握り部:30 /握り部全長:80
連続使用時間(分)
5
注意
※インパクトドライバーの回転数は2000rpm台でご使用下さい。高速回転で使用しますとクラッチが滑り、打撃威力が減少し、オーバーヒートしやすくなります。
※ヒードルコゲラをご使用時には、必ず保護メガネ・防塵マスク・防振手袋を着用して下さい。