タカ産業
TK-028 タコパラビラ オーロラミニ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
レッド
注文コード
65402900
品番
レッド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
*多量のオーロラフィルム使用でタコを誘い集めます! *驚くほどの集寄効果UP *タコエギ~タコテンヤまで使えます
仕様
タコベイト長(cm):約16
色
レッド
全長(cm)
約38
自重(g)
6
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。