SUNMATCH
SUNMATCHの 締付・穴あけ(空圧工具)
SUNMATCHの エアーインパクトレンチ
3/8インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65403389
品番
SM-41-4114P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
驚異的な軽さで作業が楽々!
右回転のみ3段階のスピード調整可能。
22PMカプラ付
全長(mm)
157
質量(kg)
1.24
差込角(mm)
9.5(3/8")
最大トルク(N・m)
583
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
空気消費量(L/min)
113
実用トルク範囲(N・m)
34〜338