1/2アングルインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65403407 品番SM-43-4010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

自動車の足回り等の狭所作業に、農機具の爪の交換に最適。
シングルハンマー採用。左右回転ともに無段階のスピード調整可。
22PMカプラ付

長さ(mm)237 質量(kg)1.16 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 空気消費量(L/min)113 実用トルク範囲(N・m)27〜231 差込角(sq.)12.7(1/2”)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする