SUNMATCH
SUNMATCHの 締付・穴あけ(空圧工具)
SUNMATCHの エアーインパクトレンチ
1インチインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65403434
品番
SM47-4073L8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
変形グリップで、腰を下ろさずに作業OK左右回転ともに3段階のスピード調整可。
24PMカプラ付
モノタロウではこんなお得な商品も!
大型インパクトレンチ 高トルクタイプ、ツインハンマー25.4mm角
モノタロウ
¥
65,980
¥
72,578
税込
全長(mm)
492
質量(kg)
7.5
差込角(mm)
25.4(1”)
最大トルク(N・m)
2441
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
空気消費量(L/min)
282
騒音レベル(dB(A))
96
実用トルク範囲(N・m)
271〜2033
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。