SUNMATCH
SUNMATCHの 締付・穴あけ(空圧工具)
SUNMATCHの エアーインパクトレンチ
1インチインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65403443
品番
SM47-4072L8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
操作性向上のためのサイドサポートハンドル。
ツインハンマー機構。
左右回転ともに3段階のスピード調整可。
24PMカプラ付
全長(mm)
527
質量(kg)
11
差込角(mm)
25.4(1”)
最大トルク(N・m)
3390
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
空気消費量(L/min)
282
実用トルク範囲(N・m)
542〜2441
適合ホースサイズ(mm)
13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。