SUNMATCH
SUNMATCHの 締付・穴あけ(空圧工具)
SUNMATCHの エアーインパクトレンチ
3/8バタフライインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65403459
品番
SM-401A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
二輪車・自動車の整備に。
狭い場所での作業に最適。
足回り・エンジンルームの作業に。
22PMカプラ付
全長(mm)
150
質量(kg)
0.9
差込角(mm)
9.5(3/8”)
最大トルク(N・m)
101
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
空気消費量(L/min)
85
実用トルク範囲(N・m)
7〜68