SUNMATCH
SUNMATCHの 締付・穴あけ(空圧工具)
SUNMATCHの エアーインパクトレンチ
3/4インパクトレンチ景品付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65403468
品番
SM-45-4051PZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
SUNMATCHの3/4インパクトレンチに景品がついた商品です。
ウレタンホースセット
日東タイプ8.5Φ×10m
全長(mm)
215
質量(kg)
3.4
差込角(mm)
19(3/4”)
最大トルク(N・m)
2034
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
空気消費量(L/min)
198
騒音レベル(dB(A))
90
実用トルク範囲(N・m)
271〜1627