SUNMATCH
SUNMATCHの 締付・穴あけ(空圧工具)
SUNMATCHの エアーインパクトレンチ
1/1インパクトレンチ3点セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65403477
品番
SM-47-4073L8-ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
1/1インパクトレンチ3点セット変形グリップで、腰を下ろさずに作業OK!
安さ、軽さ、作業性、耐久力に自信があります。
全長(mm)
492、トラック用トルクレンチ(プレセット型):1234、40cmエクステンションバー:400
質量(kg)
7.5、トラック用トルクレンチ(プレセット型):約6
差込角(mm)
25.4(1”)
最大トルク(N・m)
2441
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
空気消費量(L/min)
282
騒音レベル(dB(A))
96
実用トルク範囲(N・m)
271〜2033
トルク設定範囲(N・m)
トラック用トルクレンチ(プレセット型):200〜1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。