曜日別特売
GREEN LEMON A-0110 ROD CLIP(ロッドクリップ) タカ産業 65403505

GREEN LEMON A-0110 ROD CLIP(ロッドクリップ) タカ産業 65403505
GREEN LEMON A-0110 ROD CLIP(ロッドクリップ) タカ産業 65403505
GREEN LEMON A-0110 ROD CLIP(ロッドクリップ) タカ産業 65403505

A-0110 ROD CLIP(ロッドクリップ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(2個×1パック)GREEN LEMON注文コード65403505品番GREEN LEMON
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

*ロッドベルトの新ジャンル! *片手でパチッとワンタッチで簡単装着できます!

仕様対応元竿径(mm):13まで材質プラスチックGREEN LEMON入数(個)2自重(g)約6/個本体寸法(cm)約8×3.3×2.4
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
*サイズが合わない場合は使用しないで下さい。 *必ず元竿を内側にしてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする