【レンタル】ポータブル空圧式圧力校正器(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65403626 品番 DPI612-PFX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

圧力校正に必要なツールを完備(ポンプ、測定、解析)
正確な圧力を迅速かつ容易に発生するための高効率ハンドポンプと容量調節器を装備
人間工学的デザインと着脱可能なハンド/ショルダーストラップにより、現場や校正ベンチに持ち出しても通常どおりの操作性を維持
実績ある機械設計により、長期の使用期間にわたり使いやすく信頼性の高いシステムを提供
クラス最高水準の圧力確度
1年の校正期間における安定性および温度誤差を考慮することにより、DPI612は先行機種の2倍を超える確度を達成しています。
これは総合不確かさとして明示され、次回校正までの1年間にわたり、測定確度に絶対的な自信をお持ちいただくことができます。
95%の負圧から2MPaまで、素早く確実に圧力を発生
2MPaの空気圧を30秒以内に速やかに発生させることができます。
簡単なセレクタ操作で負圧発生と圧力発生を切り替えられます。

タイプ20996 圧力レンジ:±20Kpa(低圧) モード【電気測定および供給】<測定モード>【総合確度】10V:0.015/0.006、24V:0.018/0.006、【付加誤差】0.001、【分解能】0.0001、【総合確度】10V:0.015/0.006、24V:0.018/0.006、【付加誤差】0.001、【分解能】0.0001、<供給モード> 電圧:【総合確度】10V(固定、最大25mA):0/0.1、24V(固定、最大25mA):0/1、【付加誤差】-、【分解能】0.001、電流:0〜24mA/0〜24mA(内部ループ電源)、【総合確度】0.018/0.006、【付加誤差】0.001、【分解能】0.001 空気圧力(MPa)最大発生可能な正圧力:2、最大発生可能な負圧力:大気圧の-95% 寸法(mm)350×170×145(アクセサリを除く) 質量(kg)3.4(バッテリと圧力モジュールを含む) ディスプレイ寸法:110mm(4.34.34.3インチ)対角、480×272ピクセル、タッチスリーン方式 LCDカラーディスプレイ 内部メモリー自動化手順、校正データ、データログファイル用ユーザーメモリ8GB(公称) 言語表示英語(デフォルト)、日本語、中国語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語 設定圧力単位国内計量法で認められている圧力単位を選択可能 動作温度(℃)-10〜50(電源アダプタからの給電時:0〜40) 保管温度(℃)-20〜70 湿度(%RH)0〜90(但し結露なきこと) 防塵防水性能IP54、塵埃およびあらゆる方向からの水の飛まつに対する保護 衝撃BS EN 61010-1:2010 振動MIL-PRF-28800F CLASS 2、1m落下試験 標高(m)最大:2000 規格[EMS]BS EN 61326-1:2013、[電気安全性]BS EN 61010-1:2010、[圧力安全性]圧力容器指令-クラス:サウンドエンジニアリングプラクティス(SEP) 材質エンクロージャ:ポリカーボネート、ポリアミド、ポリプロピレン、アクリル、コットン 適合CEマーク 電源リチウムイオンバッテリ(容量:3800 mAh・14.1 Wh、定格電圧:3.7 V 、充電温度:0℃〜40℃、放電温度:-10℃〜60℃、充電/放電サイクル: > 500 > 70%容量、電池エリミネータ/充電器、単3アルカリ乾電池8本使用可能) 電池寿命(時間)リチウムイオンバッテリの場合:12〜26、単3アルカリ乾電池の場合:18〜26(使用機能に応じて変化) インターフェイスUSBタイプA、USBミニタイプB セット内容本体(充電バッテリ内蔵)、交換式圧力モジュール(-0.1〜2MPa ゲージ圧)、電源アダプタ、圧力アダプタG1/8メス、オイル/水分/粉塵取り用トラップ、空気圧ホース1m、テストリード×4(赤・黒・青・緑)、ワニ口クリップ×2(赤・黒)、フック型クリップ×2(赤・黒)、携帯用ケース(ショルダーストラップ付属)、取扱説明書 用途空圧の圧力校正 仕様圧力媒体:非腐食性ガス、圧力接続部:クイックフィット接続システム(付属の圧力アダプタを使用することで、平行ねじG1/8メスに変換可能)、圧力発生システム:正圧力/負圧力セレクタ・高効率ポンプ・増圧器/微調節器・逆止弁・圧力開放バルブ サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量1につき ¥5,760 / 税込 ¥6,336
沖縄地方数量1につき ¥9,120 / 税込 ¥10,032
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする