画像準備中

デジタルファイバアンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65403627 品番D4RF-T
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

使いやすさを極めた超高速ファイバアンプ
ファイバサイン
ファイバが正しい位置まで挿入されているか、一目で確認できます。
大型表示LED搭載
本体パネル面から突出させた立体的な表示灯を採用。離れたところからでもステータスを確認できます。
見やすい有機ELディスプレイ
従来の7セグLED表示は再現できなかった漢字、かな表示が可能になり、設定項目の認識が容易になりました。
大きく開くカバー
カバーは180°開き、操作を邪魔しません。
また操作部のみのカバーのためディスプレイの見やすさを損ないません。
押しやすいボタンデザイン
ボタンを傾斜させることで、押しやすさを追求したボタンデザインを採用しました。
受光量拡大表示
受光量が少ない時に表示値を10倍もしくは、50倍に拡大させて表示させることが可能です。

付属品取付金具、取扱説明書 材質ケース、カバー:PC 適合規格EN60947-5-2 保護等級IP54 光源4元素赤色LED(波長660nm) 使用周囲温度(℃)-25〜+55※連結台数によって使用周囲温度が異なります。 保護回路逆接続保護、過電流保護 使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱光:3000以下 耐振動10〜55Hz 振動幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間 耐衝撃約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH)35〜85(氷結・結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする