EXW1-BECAC 無線システム 小型タイプ EXW1 小型無線ベース(EtherCAT) SMC 65403636 EXW1-BECAC 無線システム 小型タイプ EXW1 小型無線ベース(EtherCAT) SMC 65403636

無線システム 小型タイプ EXW1 小型無線ベース(EtherCAT)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65403636 品番EXW1-BECAC
参考基準価格(税別)¥64,300 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

<耐ノイズ性>
2.4GHz ISM周波数帯使用
2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用
<通信ケーブル不要>
配線工数・スペース・コスト削減
断線リスク低減
<FA環境における通信の安定性を実現>
<小型・軽量(EXW1)>
体積:約86%削減、質量:約87%削減

仕様●アンテナ仕様:無線アダプタ●コンフィグレーション:オンライン●制御用電源電圧範囲:DC24V±10%●占有エリア(入力点数/出力点数):Max.11784点/11784点(1473byte/1473byte)●設定ファイル:ESI(XMLファイル) チャンネル数5〜75chまたは15〜79ch コネクタM12 プロトコルEtherCAT 通信速度100Mbps RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(17.53MB) 取扱説明書:取扱説明書(5.54MB)
注意
※EtherCAT対応の無線ベースは無線アダプタと組合せて使用する無線システムのベースとなります。
※ ご使用の際は、無線アダプタ及び無線アダプタ用ケーブルを別途手配ください。
※設定ファイルはSMCホームページからダウンロードできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする