液晶保護フィルム Insta360 ONE R Twin Edition (4K広角モジュールレンズ + コアディスプレイ フィルムセット) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥1,428
¥1,298
ストロボ使用時のシャッターボタンを押してからのラグが大きい。マクロ使用時でもピントが合わない所でシャッターが降りるためピンボケ写真になる。工事現場で1m以上の距離がある所を撮影する分には問題ないが点検で機器の表示内容などの撮影する際にはストロボたかないようにして撮影するとか撮影環境を人間側が整えなければならないため面倒くさい。
実際に使用した所員のレビューです。
バッテリーカバーの開閉が面倒。
ロックを外す、レバーをスライド、カバーを開ける の3ステップが必要で、
どれもスムーズに操作できないため、手順以上に面倒に感じる。
壊れやすい。焦点が合わない。カメラとして性能が低い。おすすめできない
目立つカラーなので現場に忘れてくることもなくなりました。
防水防塵なので安心して使用できます。
コンパクトなところがいいです。
取扱も簡単でいいです。
思ったよりコンパクトでびっくりしました。
使うには問題はなく気に入ってます。
SDカードは出しにくいです
会社の規則で、3万円以上だと稟議書が必要になるので至急購入希望だった為3万円以内のこちらの商品を購入。
少しオモチャみたいに見えなくもないが、問題なく使用出来ています。