代表画像になります。

1/2F ES 2N S316L(360) タンククリーナー Esseries いけうち 65403749 1/2F ES 2N S316L(360) タンククリーナー Esseries いけうち 65403749

タンククリーナー Esseries

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじRc1/2 区分噴量:2 注文コード65403749 品番1/2F ES 2N S316L(360)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はねじ・区分など7種類から選べます 他の種類を見る

洗浄水の力だけで回転するため、外部動力が不要。
部品点数が少なくメンテナンスが簡単。
液溜まりのない内部構造、かつ自洗式のため非常に衛生的。
横向き、上向きなどの取付け方向を選ばない。

用途
各種タンク洗浄。
調合槽、貯蔵タンクの洗浄。
C.I.P.洗浄。
トンネルコンベヤやオーブン庫内の洗浄。
仕様噴射パターン:360 材質S316L、PTFE(軸受部) 区分噴量:2 ねじRc1/2 寸法L1(mm)123 使用圧力(MPa)(推奨)0.1〜1.0 寸法L2(mm)68 寸法L3(mm)55 耐熱温度(℃)60 寸法P(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.72MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする