代表画像になります。
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの その他ノズル
タンククリーナー Esseries
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
Rc1/2
区分
噴量:30
注文コード
65403767
品番
1/2F ES 30N PTFE(360)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ・区分
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質はPTFEのみのため、耐薬品性に優れる。
扇形に噴射し、回転により360°に広がる。(ESV)
洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
用途
化学タンク・コンテナ・充填機・各種機械など、酸・アルカリでの洗浄。
仕様
噴射パターン:360
材質
PTFE
区分
噴量:30
ねじ
Rc1/2
寸法L1(mm)
65
使用圧力(MPa)
(推奨)0.05〜0.5
寸法D(Φmm)
50
寸法L2(mm)
41
寸法W(mm)
30
寸法L3(mm)
24
寸法N(mm)
14
耐熱温度(℃)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.57MB)