代表画像になります。
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの その他ノズル
タンククリーナー Esseries
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
Rc3/4
区分
噴量:150
注文コード
65403794
品番
3/4F ES 150N PTFE(360)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ・区分
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質はPTFEのみのため、耐薬品性に優れる。
扇形に噴射し、回転により360°に広がる。(ESV)
洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
用途
化学タンク・コンテナ・充填機・各種機械など、酸・アルカリでの洗浄。
仕様
噴射パターン:360
材質
PTFE
区分
噴量:150
ねじ
Rc3/4
寸法L1(mm)
75
使用圧力(MPa)
(推奨)0.05〜0.5
寸法D(Φmm)
57
寸法L2(mm)
45
寸法W(mm)
35
寸法L3(mm)
30
寸法N(mm)
15
耐熱温度(℃)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.57MB)