代表画像になります。

1/2F ES V40N PTFE(360) タンククリーナー Esseries いけうち 65403819 1/2F ES V40N PTFE(360) タンククリーナー Esseries いけうち 65403819

タンククリーナー Esseries

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじRc1/2 区分噴量:40 注文コード65403819 品番1/2F ES V40N PTFE(360)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はねじ・区分など9種類から選べます 他の種類を見る

材質はPTFEのみのため、耐薬品性に優れる。
扇形に噴射し、回転により360°に広がる。(ESV)
洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。

用途化学タンク・コンテナ・充填機・各種機械など、酸・アルカリでの洗浄。 仕様噴射パターン:360 材質PTFE 区分噴量:40 ねじRc1/2 寸法L1(mm)65 使用圧力(MPa)(推奨)0.05〜0.5 寸法D(Φmm)50 寸法L2(mm)41 寸法W(mm)30 寸法L3(mm)24 寸法N(mm)12 耐熱温度(℃)90 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.57MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする