代表画像になります。
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの その他ノズル
タンククリーナー SRseries
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
Rc1/8
注文コード
65403855
品番
1/8F SR 13N S316L(360)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
3〜15rpm(0.3MPa時)の低速で回転。 被洗浄物と噴霧液との接触時間を長くし、洗浄効果を高める。
洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
用途
タンク・コンテナー・充填機・コンベアーなど各種タンクの洗浄。
仕様
噴射パターン:360
材質
S316L
区分
噴量:13
ねじ
Rc1/8
寸法L1(mm)
50
使用圧力(MPa)
(推奨)0.15〜0.5
寸法D(Φmm)
20
寸法L2(mm)
37
寸法L3(mm)
13
耐熱温度(℃)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.39MB)