コードレスインパクトドライバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65403898 品番 GDR18V-220CH
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

コンパクトヘッド113mmです。ワンハンドでビットが挿入可能です。ダブルボールベアリングで芯ブレ低減です。2か所LEDライト付きです。3段階パワーコントロール機能。最大締付トルク220N・m。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用、作業量、パワーがアップ。

用途ネジ、ボルトの締め・緩め セット内容本体 質量(kg)1.0(本体のみ) 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 能力普通ボルトM6-M18、高力ボルトM6-M16 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)113×201×77 打撃数(min-1[回/分])0〜1500/3400/4000 最大締付トルク(N・m)220 ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm) 回転数(min-1[回/分])0〜800/2300/3400 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)20.3
注意
※GDR18V-220CHは、バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする