ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルームシューズ
ミドリ安全の クリーンシューズ
クリーン静電靴 メッシュ マジック式 SU403 30.0CM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
65403934
品番
SU403-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
通気性に優れたメッシュを使用しました。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
形状
ローカット
色
ホワイト
サイズ(cm)
30
材質(甲被)
人工皮革/メッシュ
機能
耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量
JIS規格
JIS T8103 (ED-W/C2)
足幅
EEE
材質(底部)
新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
スニーカー
注意
※つま先保護性能(先芯)はありません。
※クリーンパックではありません。