トライメイト
トライメイトの 懐中電灯・ライト
トライメイトの ハンズフリー便利ライト
トライメイトの セーフティーライト
ブックライト 読書灯 クリップ固定 USB充電式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
65403986
品番
TR-REA001-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
クリップでしっかり固定できる読書灯。電気を消した後でも集中できるブックライトです。内蔵USBで簡単に充電できます
材質
ABS
長さ(mm)
105
寸法(mm)
105×30×13
色
ホワイト
質量(g)
43
連続使用時間(時間)
10〜60
充電時間(時間)
2
バッテリー容量(mAh)
500