トライメイト
ブックライト 読書灯 クリップ固定 USB充電式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
65403995
品番
TR-REA001-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
クリップでしっかり固定できる読書灯。電気を消した後でも集中できるブックライトです。内蔵USBで簡単に充電できます
材質
ABS
長さ(mm)
105
寸法(mm)
105×30×13
色
ブラック
質量(g)
43
連続使用時間(時間)
10~60
充電時間(時間)
2
バッテリー容量(mAh)
500